イマオコーポレーション
BJ744 カップリングナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)
17
10
13
17
19
24
30
36
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543136
品番
BJ744-10001-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,010
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS製
質量(g)
50
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
M10×1.5