曜日別特売
BJ748-16080 BJ748 クランプボルト イマオコーポレーション 38544362

BJ748 クランプボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
締付トルク(N・m)
417
寸法D(mm)
24
注文コード
38544362
品番
BJ748-16080
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
寸法R(mm)
R12
質量(g)
165
寸法D(mm)
24
寸法F(mm)
12
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
75
寸法G(mm)
M16×2
締付トルク(N・m)
417
寸法A(Φmm)
100
クランプ力(N)
130000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする