USC12×30 USC ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 38545604

USC ウレタンスクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38545604品番USC12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310

ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。

寸法A(mm)30寸法C(mm)6寸法D(mm)M12×1.75質量(g)22寸法B(Φmm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38545604USC12×3002038626USC12×30USC12×30 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038626ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
379
税込417
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする