曜日別特売
BSFJ4×10 BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 38545683

BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)M4×0.7
内容量1個注文コード38545683品番BSFJ4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,010
ボール径(Φmm)S2.5寸法A(mm)9.9寸法B(mm)M4×0.7寸法C(mm)1.8寸法D(mm)2寸法E(mm)0.2質量(g)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38545683BSFJ4×1055614817BSFJ4-10BSFJ4×10 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614817ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする