イマオコーポレーション
BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法B(mm)
M5×0.8
M5×0.8
M6×1
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38545744
品番
BSFJ5×16
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,057
販売価格(税別)
¥
961
バスケットに入れる
ボール径(Φmm)
S3
寸法A(mm)
15.8
寸法B(mm)
M5×0.8
寸法C(mm)
2.1
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
0.3
質量(g)
1.5