曜日別特売
BSFJ5×20 BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 38545753

BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)M5×0.8
内容量1個注文コード38545753品番BSFJ5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥990
ボール径(Φmm)S3寸法A(mm)19.8寸法B(mm)M5×0.8寸法C(mm)2.1寸法D(mm)2.5寸法E(mm)0.3質量(g)1.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38545753BSFJ5×2055614948BSFJ5-20BSFJ5×20 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614948ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
879
税込967
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする