曜日別特売
BSFJ6×16 BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 38545796

BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)M6×1
内容量1個注文コード38545796品番BSFJ6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥910
ボール径(Φmm)S4寸法A(mm)16.3寸法B(mm)M6×1寸法C(mm)3寸法D(mm)3寸法E(mm)0.4質量(g)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38545796BSFJ6×1655614783BSFJ6-16BSFJ6×16 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614783ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする