イマオコーポレーション
BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)
M8×1.25
M5×0.8
M6×1
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38545823
品番
BSFJ8×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,010
ボール径(Φmm)
S5.5
寸法A(mm)
10.4
寸法B(mm)
M8×1.25
寸法C(mm)
4.2
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
0.5
質量(g)
1.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38545823
BSFJ8×10
55614853
BSFJ8-10
ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)
イマオコーポレーション
1個
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました