曜日別特売
3940-5000/3 大型ブフナーロート 3940シリーズ 旭製作所 38546044

3940-5000/3 大型ブフナーロート 3940シリーズ 旭製作所 38546044
3940-5000/3 大型ブフナーロート 3940シリーズ 旭製作所 38546044

大型ブフナーロート 3940シリーズ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送51日以内出荷とは
容量(mL)5000
種別細孔G3
内容量1個注文コード38546044品番3940-5000/3
参考基準価格(税別)¥536,600販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。

種別細孔G3容量(mL)5000アズワン品番62-2113-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする