※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
反応容器用カバー 3962シリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
内容量
1個
DN
200
種別
四ツ口カバー
注文コード
38547137
品番
3962-200-4-8L-5L4L-9
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
DN・種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種別
四ツ口カバー
A
45/50
W
Φ242
B
SQG-29/42、数量:2、θ(°):5
L
120
C
【温度計口】SQG-24/40、数量:1、θ(°):0
アズワン品番
62-2115-51
DN
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。