M12-BM-G67 M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション 38549314

M12-BM-G67 M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション 38549314
M12-BM-G67 M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション 38549314

M-BM プロテクションキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)
寸法GD(mm)36
内容量1袋(5個)注文コード38549314品番M12-BM-G67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。
丸ナット、六角ナット、四角ナット用。
ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。

寸法H(mm)30寸法D(mm)30寸法G(mm)67寸法GD(mm)36寸法KD(mm)10.8寸法GH(mm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3394:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする