曜日別特売
THP20 THP タップ穴保護プラグ イマオコーポレーション 38549551

THP タップ穴保護プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)M20×2.5
寸法B(mm)16
質量(g)31
材質スチール製
内容量1個注文コード38549551品番THP20
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。
ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。
未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。
RoHS指令適合製品です。

材質スチール製質量(g)31寸法F(mm)2.5寸法D(mm)M20×2.5寸法E(mm)1.8寸法B(mm)16寸法C(mm)16.5寸法A(Φmm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38549515
2025-03-13
用途: ネジ穴の保護

使わなくなったネジ穴保護に使ってます。
少し高いですが、ネジ穴と面一になりますし見た目がいいので!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする