曜日別特売
SHR16 SHR サイドスイベルホイストリング イマオコーポレーション 38550337

SHR サイドスイベルホイストリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)40.1
寸法B(mm)31.8
内容量1個注文コード38550337品番SHR16
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)31.8寸法C(mm)25.4寸法D(mm)2寸法E(mm)12.7寸法F(mm)41.3寸法G(mm)38.1寸法H(mm)50.8寸法J(mm)120.7寸法M(mm)M16×2寸法N(mm)10質量(g)1140寸法A(mm)40.1許容荷重(N)12600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする