イマオコーポレーション
SRP・DRP レストパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(Φmm)
12
材質(本体)
スチール(SNCM220)
注文コード
38550495
品番
SRP-120
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ・材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
スチール(SNCM220)
質量(g)
8
寸法D(mm)
M5×0.8
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
5
寸法A(Φmm)
12