曜日別特売
SRP-200 SRP・DRP レストパッド イマオコーポレーション 38550522

SRP・DRP レストパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(Φmm)20材質(本体)スチール(SNCM220)注文コード38550522品番SRP-200
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890
材質(本体)スチール(SNCM220)質量(g)23寸法D(mm)M6×1寸法B(mm)10寸法C(mm)5寸法A(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする