曜日別特売
DRP-100 SRP・DRP レストパッド イマオコーポレーション 38550547

SRP・DRP レストパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(Φmm)10材質(本体)ポリアセタール注文コード38550547品番DRP-100
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190
材質(本体)ポリアセタール質量(g)1寸法D(mm)M5×0.8寸法B(mm)10寸法C(mm)5寸法A(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする