曜日別特売
HS-9102 HS HS・グリッパー(スクエアタイプ) イマオコーポレーション 38550714

HS HS・グリッパー(スクエアタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)10(0/-0.13)
寸法B(mm)12(0/-0.13)
内容量1個注文コード38550714品番HS-9102
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法B(mm)12(0/-0.13)寸法C(mm)2.3寸法D(mm)M5×0.8質量(g)7.5寸法A(mm)10(0/-0.13)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする