※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
摺付ロート Φ60~90 3772シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
アズワン品番
61-0188-50
61-0188-50
61-0188-51
61-0188-52
61-0188-53
61-0188-54
61-0188-55
61-0188-56
61-0188-57
61-0188-58
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38551118
品番
3772-60-1L
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
摺付のロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円錐形
d
Φ8
L
40
J
15/25
寸法(Φmm)
60
アズワン品番
61-0188-50
DN
60(内径)