HSE-9120-SS HSE-SS HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) イマオコーポレーション 38551213

HSE-SS HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)12(0/-0.13)
寸法B(mm)10(0/-0.13)
内容量1個注文コード38551213品番HSE-9120-SS
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)12(0/-0.13)寸法EM4寸法B(mm)10(0/-0.13)寸法C(mm)3寸法D(mm)5.9寸法F(mm)2.3質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする