イマオコーポレーション
HSE-SS HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
16(0/-0.13)
10(0/-0.13)
12(0/-0.13)
16(0/-0.13)
20(0/-0.13)
25(0/-0.13)
寸法B(mm)
12(0/-0.13)
10(0/-0.13)
6(0/-0.13)
12(0/-0.13)
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38551256
品番
HSE-9162-SS
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16(0/-0.13)
寸法E
M6
寸法B(mm)
12(0/-0.13)
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
7.8
寸法F(mm)
3.2
質量(g)
18