PG-20250×50-4 PG PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ) イマオコーポレーション 38551773

PG PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法A(mm)50注文コード38551773品番PG-20250×50-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
質量(g)119寸法A(mm)50寸法F(mm)M20×2.5寸法D(mm)8寸法E(mm)3寸法C(mm)10寸法B(Φmm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38551773PG-20250×50-455643508PG-20250-50-4PG-20250×50-4 PG PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ) イマオコーポレーション 55643508PG PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ)イマオコーポレーション1個
4,947
税込5,442
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする