CT-06102 CT CT・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション 38551782

CT CT・グリッパー(アジャストタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)12
寸法B(mm)5
内容量1個注文コード38551782品番CT-06102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
寸法D(Φmm)7.9寸法A(mm)12寸法B(mm)5寸法C(mm)10寸法E(mm)2.3寸法F(mm)M6×1質量(g)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする