イマオコーポレーション
CT CT・グリッパー(アジャストタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
25
40
35
50
60
寸法B(mm)
8.7
8.7
11
13.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38551877
品番
CT-12175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
寸法D(Φmm)
15.9
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
8.7
寸法C(mm)
19
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
M12×1.75
質量(g)
42