イマオコーポレーション
CT CT・グリッパー(アジャストタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
40
40
35
50
60
寸法B(mm)
8.7
8.7
11
13.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38551886
品番
CT-12175×40
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
15.9
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
8.7
寸法C(mm)
19
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
M12×1.75
質量(g)
55