イマオコーポレーション
CT CT・グリッパー(アジャストタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
50
40
35
50
60
寸法B(mm)
11
8.7
11
13.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38551904
品番
CT-16200×50
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
19.1
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
24
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
M16×2
質量(g)
127