イマオコーポレーション
CT CT・グリッパー(アジャストタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
40
40
35
50
60
寸法B(mm)
13.5
8.7
11
13.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38551913
品番
CT-20250
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
25.4
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
30
寸法E(mm)
2.3
寸法F(mm)
M20×2.5
質量(g)
133