イマオコーポレーション
TBU ボールユニット(スクリュータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
50
25
35
50
30
70
40
80
寸法C(mm)
6
6
8
10
寸法D(mm)
M12×1.75
M12×1.75
M16×2
M20×2.5
M24×3
タイプ
セレーション
セレーション
フラット
樹脂
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38552552
品番
TBU-12050-S
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
タイプ
セレーション
寸法A(mm)
50
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
M12×1.75
質量(g)
28
寸法B(Φmm)
6
許容荷重(N)
5300