SRP-082-DS SRP-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーション 38553146

SRP-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)12(0/-0.13)
寸法C(mm)6.4
寸法D(mm)M4×0.7
寸法A(Φmm)8(0/-0.13)
内容量1個注文コード38553146品番SRP-082-DS
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。
滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。
保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。
電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。

質量(g)4寸法D(mm)M4×0.7寸法B(mm)12(0/-0.13)寸法C(mm)6.4寸法A(Φmm)8(0/-0.13)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする