曜日別特売
SQL1040-DS15 SQL-DS デュアルステーション ジョーセット イマオコーポレーション 38555081

SQL-DS デュアルステーション ジョーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)130注文コード38555081品番SQL1040-DS15
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
質量(g)6130寸法A(mm)130寸法F(mm)42寸法D(mm)110寸法E(mm)70寸法B(mm)148寸法C(mm)40寸法J(mm)17寸法G(mm)17寸法H(Φmm)18寸法L(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする