イマオコーポレーション
SQL-DS デュアルステーション ジョーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
135
注文コード
38555106
品番
SQL1540-DS20
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
9740
寸法A(mm)
135
寸法F(mm)
56
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
198
寸法C(mm)
50
寸法J(mm)
20
寸法G(mm)
21
寸法H(Φmm)
20
寸法L(Φmm)
18