曜日別特売
SQL1550-DS15 SQL-DS デュアルステーション ジョーセット イマオコーポレーション 38555115

SQL-DS デュアルステーション ジョーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)160注文コード38555115品番SQL1550-DS15
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
質量(g)8320寸法A(mm)160寸法F(mm)56寸法D(mm)140寸法E(mm)90寸法B(mm)148寸法C(mm)50寸法J(mm)20寸法G(mm)21寸法H(Φmm)20寸法L(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする