SMC
MD Series(MDB1KG80)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
75
50
200
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38558652
品番
MDB1KG80-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,850
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(-) 両側エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード