8462 8462 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチメンズパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38561521

 

8462 8462 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチメンズパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38561521
8462 8462 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチメンズパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38561521
8462 8462 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチメンズパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38561521
8462 8462 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチメンズパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38561521
8462 8462 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチメンズパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38561521

8462 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチメンズパンツ)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)73~79
サイズM
内容量1本注文コード38561521品番8462
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

2WAYストレッチで超軽量の無重力パンツ。
ぐんぐん伸びる!ヨコ・ナナメにストレッチがきいた素材で、ウエストも最大6cmの差までカバーできます。

ベージュウエスト(cm)73~79股下(cm)80種別ストレッチパンツサイズM混率(%)ポリエステル100機能形態安定性、防汚機能、撥水加工、ウエストストレッチ股上(cm)25.5生地ウルトラライトストレッチ色番15
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 ; ;
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 日常作業、普段着
ゴルフテック工房

普段はウエストサイズ91cmを着用しており、最近更に太る傾向にあるので、4L(93-99)を買ってみました。ストレッチ素材と書いてありますが、ナナメ方向に少しストレッチしますが、縦横方向にはストレッチしません。このためウエストはピッタリでした。もっとストレッチするのかなあと期待していましたが、やや期待外れ。ただ軽量で生地もなめらかなので、履き心地はいいですし、細めのデザインなので、普段着やゴルフ用としてもいいですね。ベージュを買いましたが、やや濃い目のベージュカラーでした。

対象商品 : 38561652
2022-04-07
用途: 山林での作業

ストレッチがあり、従来の作業服に比べて大変動きやすい。
また、軽量感が優れている。

1が参考にしています
対象商品 : 38561582
2020-04-07
用途: 農作業
農・林・水産業

軽くて、軽快に作業が出来て肌触りもまあまあだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 38561652
2011-12-15
用途: 自転車メーカーで働いています。 自転車の組立作業や修理など。

自転車の組立は上下の動きが多くしゃがみこんだときとか非常に柔軟性があり、楽に感じます。
その割にはイージーパンツなんかにありがちな太さも無くシルエットがきれいで、普段履き出来るくらいのデザイン性。
改善点が無いくらいの完成度。
大いに満足しています。
もう1本買い足します!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする