コンパクトでスペースを気にする事が無いため非常に使いやすいが配線の長さがもう少し長いと良いと感じた
こういう物が欲しかったんです!
まさにかゆい所に手が届いたような商品です。
他の防水ヒューズケースは、配線が2.0sqとか3.5sqとか、、、
省電力化が進んだ今どきの自動車には必要ないオーバースペックばかりで扱い難いだけでしたが、、、
この商品はそれを一気に解消してくれました。
・近年の乗用車で主流の低背ヒューズが使えて。
・コンパクトで、
・程良い線の太さで、
・防水性が有って、
・タイラップで固定できる。
贅沢を言うなら、配線の色を増やしてほしい。
バイクは電源取出しにおいてヒューズを取り付けるスペースが少ない。これはコンパクトで助かりました。防滴タイプなので安心です。
後付車載用電装品には、なぜか今だに巨大なガラス管フューズ(フォルダ)が使われています。その電装品を組み込む前に、全てこの商品に付け替えてから使用しています。コンパクトになり、「かつヒューズ本体は車本体の物と共用出来るようになります。交換用の予備に幾種類もストックしておく必要もなくなります。
少しデカイ両サイドの四角いところ
ないくらいのサイズが良い
そして価格が高い感じです
コンパクトであり、防滴仕様でもあり
低背ヒュ-ズか゛使えるのがイイですね!
価格をもう少し抑えてもらえると、低背ヒュ-ズを使う者にはありがたいのですが。
高さが低いことや、ケーブルが太くてフューズ部分にゴムのふたがついているために設置に関しては使い勝手が良いと思う。ただ、ケーブルを引っ張るとケースからフューズをつける金具ごと抜けてきてしまう。材質の関係で仕方がないのかもしれませんが使用中に抜けてきたら大変ですね。抜け防止対策を少し考えてくれたらと思います。