曜日別特売
RL 径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ 38569903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL 径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ 38569903
RL 径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ 38569903

径違いエルボ エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25×20
呼び径(B)1×3/4
内容量1個注文コード38569903品番RL
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(mm)34寸法B(mm)35寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)33寸法T(mm)1.5以上寸法Z1(mm)19寸法Z2(mm)22形状エルボ90°呼び径(A)25×20呼び径(B)1×3/4質量(kg)0.225規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。容積0.5 才材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)入数(個)50梱包重量(kg)12.0梱包区分束・ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする