T チーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38570192

T チーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38570192
T チーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38570192

チーズ エスロコートLX継手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード38570192品番T
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法B(mm)32寸法D(Φmm)33寸法L(mm)64寸法T(mm)3.5以上寸法Z(mm)19形状チーズ呼び径(A)20呼び径(B)3/4全長(mm)64規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38570192
2017-02-21
用途: 水道管の補修部品

内側の プラスチックが厚く 充填用のコーキングようなものも 有りとても良い 製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする