RT 径違いチーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38570375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT 径違いチーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38570375
RT 径違いチーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38570375

径違いチーズ エスロコートLX継手

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40×25
40×25
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
内容量1個注文コード38570375品番RT
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(mm)41寸法B(mm)45寸法D1(Φmm)56寸法D2(Φmm)41寸法T(mm)4.0以上寸法Z1(mm)23寸法Z2(mm)30形状チーズ呼び径(A)40×25規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 井戸水配管の横引き
児玉管工社建設業・工事業

錆水発生の予防に良いです。他の種類も含めて何度も利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする