曜日別特売
RS 径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38570971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS 径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38570971
RS 径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38570971

径違いソケット エスロコートLX継手

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65×32
65×32
20×15
25×15
25×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×20
65×25
65×40
65×50
80×25
80×40
80×50
80×65
100×25
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/4
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1・1/2
2-1/2×3/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
内容量1個注文コード38570971品番RS
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法D1(Φmm)91寸法D2(Φmm)53寸法L(mm)65寸法T(mm)2.8以上寸法Z(mm)25形状ソケット呼び径(A)65×32呼び径(B)2-1/2×1-1/4全長(mm)65規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38570831
2014-03-24
用途: 異種金属間の電蝕予防

値段の割に良く出来ています。
素朴な疑問ですが、コアにもネジが切って有るのは、どんな理由からでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
問い合わせに関しましては、お手数かけ申し訳ありませんが、
所定の窓口より、お願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする