※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)呼び径(A)150×100
20×15
25×15
25×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×40
80×50
80×65
100×25
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)6×4
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1・1/2
2-1/2×3/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。