曜日別特売
5KF エスロコート LX-5KF セキスイ 38571364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5KF エスロコート LX-5KF セキスイ 38571364
5KF エスロコート LX-5KF セキスイ 38571364

エスロコート LX-5KF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)40注文コード38571364品番5KF
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(mm)120寸法A(Φmm)120寸法B(mm)95寸法B(Φmm)95寸法C(mm)78寸法D(Φmm)78寸法E(Φmm)60寸法L(mm)34.6寸法n×Φh(mm)4×15寸法t(mm)13形状フランジ呼び径(A)40呼び径(mm)-規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする