曜日別特売
10KF 10K フランジ エスロコートLX継手 セキスイ 38571434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10KF 10K フランジ エスロコートLX継手 セキスイ 38571434
10KF 10K フランジ エスロコートLX継手 セキスイ 38571434

10K フランジ エスロコートLX継手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1個注文コード38571434品番10KF
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(Φmm)135寸法B(Φmm)100寸法C(mm)53寸法D(Φmm)79寸法E(Φmm)54寸法L(mm)33寸法n×Φh(mm)4×19寸法t(mm)18形状フランジ呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38571416
2014-03-29
用途: フート弁の重り

本来の用途ではないので参考にはならないと思いますが、期待通りの重さで満足しました。
もちろん耐蝕性にも期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする