曜日別特売
U ユニオン エスロコートLX継手 セキスイ 38571723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U ユニオン エスロコートLX継手 セキスイ 38571723
U ユニオン エスロコートLX継手 セキスイ 38571723

ユニオン エスロコートLX継手

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード38571723品番U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,320

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(mm)74.9寸法B(mm)76.3寸法C(mm)84寸法D(mm)97寸法E(mm)-寸法F(mm)6.5±0.2寸法G(mm)95寸法H(mm)5.5±0.2寸法I(mm)6.5寸法J(mm)6.5寸法K(mm)(十角)127寸法L(mm)(十角)99寸法M(mm)32.5寸法N(mm)50.4±0.5寸法O(mm)51.8形状ユニオン呼び径(A)80呼び径(B)3規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類ねじ込み式ねじ寸法M115JIS規格JIS B2301材質(ガスケット)EPDM材質(継手)可鍛鋳鉄製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38571696
2017-10-22
用途: 給水ポンプ交換

管材商社さんで1個だけ注文するのは気が引けますので、こちらでお願いしました。価格も安く、会社までとどきますから便利ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 38571653
2015-01-31
用途: 一般水道用の継手として

他の継手と違い、ユニオンパッキンは付属していない。代わりに、EPDMフランジパッキンが付属している。
ユニオンパッキン都の相性が悪く水漏れを起こして難儀することもあるが、この商品は問題なく、一発でオッケー。
注意点として、鋼管には使用できるが、塩ビパイプは肉厚が有るのと、継手内に「コア」が有るために接触してしまい、締結不可能です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする