曜日別特売
ISS 絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38571951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISS 絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38571951
ISS 絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38571951

絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード38571951品番ISS
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。

寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)50.6寸法L(mm)59寸法T(mm)2.5以上形状ソケット呼び径(A)25呼び径(B)1ねじの種類PTネジ質量(kg)0.377規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合寸法D1(mm)41寸法D2(mm)50.6容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)入数(個)30梱包重量(kg)12.3梱包区分束・ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする