曜日別特売
IST 絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38572003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IST 絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38572003
IST 絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38572003

絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25×20
内容量1個注文コード38572003品番IST
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。

寸法A(mm)46.5寸法B(mm)43寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)41.4寸法T(mm)2.5以上寸法Z(mm)31.5形状チーズ呼び径(A)25×20規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする