MSR1A-12 ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTC 38573507

MSR1A-12 ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTC 38573507
MSR1A-12 ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTC 38573507
MSR1A-12 ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTC 38573507

ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)12
二面幅(mm)12
寸法L(mm)172
内容量1本注文コード38573507品番MSR1A-12
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法S(mm)12二面幅(mm)12ラチェット機構あり寸法L(mm)172仕様十二角トラスコ品番392-1298質量(g)70寸法D1(mm)24.6寸法D2(mm)22.6寸法T1(mm)5.5寸法T2(mm)8.2送り角度(°)5
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38573552
2026-01-17
用途: 自動車修理
製造業

ストレートのため、狭い場所での作業がやりやすいです。

対象商品 : 38573464
2024-01-31
用途: 機械のメンテナンス
岩倉鉄工株式会社

個人の感想ですが、他社製品よりもラチェット部分が丈夫な気がします。また、持ち手のザラザラが滑りにくくて気に入っています。

1が参考にしています
2023-04-14
用途: 自転車整備
サイクルショップリンリン自動車・二輪車・自転車関連業

日本仕様として、8.10.1214.17と売れ筋しかラインナップされないメーカーも多い中、1ミリ刻みで揃えてくれる姿勢は高く評価されるべき。
それはフレックスとか、切り替えレバー付きもあれば尚嬉しいんだけど。
価格も海外メーカーのアホみたいなことはないし。

対象商品 : 38573491
2022-05-09
用途: 機器の据え付け
栄和システム建設業・工事業

さすがに一流メーカ品だけあり、作りがシッカリとしており動作もスムーズです。

対象商品 : 38573604
2021-07-02
用途: 機械のメンテナンス時
さわやか福祉企業組合サービス業

機械のメンテナンス時メガネレンチとスパナ機能があるので、とても便利です・

対象商品 : 38573464
2021-03-25
用途: 重機メンテナンス
株式会社石井建材製造業

今まで安価なラチェットコンビネーショを使用したいたが、壊れたのでKTCを買い使用しました。信頼できる商品です。

対象商品 : 38573543
2021-05-23
用途: F30系BMWのブレーキメンテナンス
製造業

一旦緩まったブレーキキャリパーブラケットを取り外すのがスムーズに作業できます。

対象商品 : 38573516
2021-04-01
用途: 機械整備
建設業・工事業

小さいサイズはギヤ部がコンパクトで良いが
19 ぐらいからじゃまになるコトも
でも耐久性があり使える道具です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1が参考にしています
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする