曜日別特売
MSR1A-19F セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC 38573744

MSR1A-19F セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC 38573744
MSR1A-19F セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC 38573744

セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

(6件のレビュー)
寸法S(mm)19
二面幅(mm)19
寸法L(mm)216
内容量1本注文コード38573744品番MSR1A-19F
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。

寸法S(mm)19二面幅(mm)19ラチェット機構あり寸法L(mm)216首振りあり仕様十二角トラスコ品番392-1417質量(g)230寸法D1(mm)39.3寸法D2(mm)33.7寸法T1(mm)8.6寸法T2(mm)11.2送り角度(°)5
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38573726
2024-07-26
用途: 車のメンテ

道具としては使いやすいですが値段の割に台湾製でした
自分の使い方ではモノタロウブランドの物で良かったかも

1が参考にしています
対象商品 : 38573692
2022-10-15
用途: 六角ボルト締め

ラチェット部にて本締めできるとのことで、助かります。

対象商品 : 38573701
2021-07-02
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

ソケットレンチが入らない場所でも普通に使えるので重宝しています。

対象商品 : 38573683
2020-07-21
用途: バイクのメンテナンス

質感も良く、首振り部の動きも適度な重さがあり使いやすいです。

対象商品 : 38573683
2017-07-19
用途: メンテナンスで使用してます。
製造業

信頼のブランドで使い勝手もよい。スタンダードタイプより短い為、狭い所でも廻せます。非常に良品。力の入り具合も良好。

対象商品 : 38573717
2014-05-20
用途: 自動車整備、自転車整備

首振りが手頃な角度で調整でき、気に入っています。一番使用頻度の高い13を購入しましたが、ラチェットの滑らかさ、使用勝手などから別のサイズも購入したいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする