SR-247 シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン 38574173

SR-247 シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン 38574173
SR-247 シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン 38574173
SR-247 シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン 38574173
SR-247 シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン 38574173
SR-247 シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン 38574173
SR-247 シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン 38574173

シリコーンシーラント 8090(全7色)

(52件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(330mL)
アンバー
内容量1本(330mL)注文コード38574173品番SR-247
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
(クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)

用途
1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。
例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修
2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。
例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修
3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。
屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり
液色アンバーアンバー内容量(mL)330脆化温度(℃)約-40主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)押出し可能温度(℃)-15~+50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.41kg特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
注意
※飼育水槽には使用できません。
※紫外線の当たる場所では黄変する場合があります。
※一部の合成ゴム(EPDM、クロロプレンゴム)と接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
※硬化途上の本シーリング材に脱アルコール形のシリコーン樹脂系シーリング材を打ち継ぐと変色することがあるのでご注意ください。
※大理石、御影石等の石材、ポリカーボネート、アクリルには使用できません。
※塗料はのりません。
※車両ガラス廻りには使用しないでください。雨で視界が悪くなり危険です。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
【よくある質問】
質問1.
Q:塗装はできますか?
A:塗装はできません。塗装する場合は「POSシール」などの変成シリコーン系をご検討ください。
質問2.
Q:ポリカーボネートやアクリルに使用できますか?
A:ポリカーボネートやアクリルに使用すると、一般の脱オキシム型シリコーンシーラントではひび割れの可能性があるため、ご使用をお控えください。
脱アルコール型シリコーンの8051N、小容量タイプのバスコークNをお勧めします。
質問3.
Q:浴室に使用しても問題ありませんか?
A:コーキングとしては使用可能ですが、防カビ剤がはいっていません。防カビ剤入りの8070、8051Nをご検討ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: DIY時の隙間 埋めに
株式会社晃章美化サービス業

素人でも使いやすく、のびるので少しぐらいはみ出ても気になりませんでした。

対象商品 : 38574146
2025-11-05
用途: 自宅の様々な補修工事に使っています。
アユミ興産株式会社建設業・工事業

強度的な問題も気にせず使うことができました。特に水まわりでは乾いた後を気にすることなく

2025-07-28
用途: 予備
製造業

家庭内でよく使うので予備で購入しました。クリアーは目立ち難いのでよく使用します。

2025-07-21
用途: 機械のメンテナンス

箱買いではなく欲しい時に1ヶから購入できて大変便利

2024-10-17
用途: すきまの補修

セメダイン社製なので特に問題がなく使用しています。

2024-10-15
用途: 信頼性高い
教育・研究機関

コンクリート接合部分の水漏れに使用しました。硬化も早く、水漏れも止まりました。

対象商品 : 38574164
2024-05-23
用途: バルコニーの防水補修用
金融・保険業

バルコニーの防水補修用に使用していて、接着力よく耐久性もあって、とても具合がいいので予備用としてまた購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38574146
2024-06-21
用途: 外壁補修

耐候性、耐熱性や防水性もあるので外回りのシールやお風呂回りのシール材として用途はいろいろあり重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
1が参考にしています
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする