ホンダ
スプレー容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
38574706
品番
08CXZ-A020N0
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
容量(mL)
500
材質
PE(ポリエチレン)
色
乳白色
使用流体
シリコーンオイルをベースにしたエマルジョンタイプの業務用ワックス(20L)から移し替えて使用
危険物の類別
非危険物