ペンギンエース
Pパターン WINTER W-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10双)
1パック(10双)
1双
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
22.5
22.5
23
23.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
38575485
品番
W-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Pパターン採用の冬用グローブ。カフスショートタイプの防水インナー入り。
防水・防風・保温機能を兼ね備えたコンパクトブローブです。
サイズ
M
色
黒
入数(双)
10
機能
防水・防風・保温
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
PVC
手の平幅(cm)
10
材質(インナー)
PVC