ペンギンエース
Pパターン WINTER W-3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10双)
1パック(10双)
1双
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
23.5
22.5
23
23.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
38575503
品番
W-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
Pパターン採用の冬用グローブ。カフスショートタイプの防水インナー入り。
防水・防風・保温機能を兼ね備えたコンパクトブローブです。
サイズ
LL
色
黒
入数(双)
10
機能
防水・防風・保温
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
10
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
PVC
手の平幅(cm)
12
材質(インナー)
PVC